Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT 653333 1 Liitin 1 tuuman Fpt x Fpt 1360 Psi | AA9EPB 1CRR2

CHEMTROLS VALVES 653333 1 liitin 1 tuumaa Fpt x Fpt 1360 Psi

Varastossa
Tuote: AA9EPB Malli: 653333 1Ristiviite: 1CRR2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€446.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliKynar (oik.)
Väripunainen
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Max. Paine1360 psi
Aikataulu80
Temp. alue73 astetta 280 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT 6533 1/2 Union 1/2 tuumaa S x S 1360 Psi | AA9ENU 1CRP4 6533 1 / 2Liitäntä x Liitäntä€240.19
CHEMTROLS VENTTIILIT 6533 3/4 Union 3/4 Inch S x S 1360 Psi | AA9ENV 1CRP5 6533 3 / 4Liitäntä x Liitäntä€314.09
CHEMTROLS VENTTIILIT 6533 1 Liitin 1 Tuuma S x S 1360 Psi | AA9ENW 1CRP6 6533 1Liitäntä x Liitäntä€439.24
CHEMTROLS VENTTIILIT 6533 112 Liitin 1 1/2 tuumaa S x S 1360 Psi | AA9ENX 1CRP7 6533 112Liitäntä x Liitäntä€676.25
CHEMTROLS VENTTIILIT 6533 2 Liitin 2 tuumaa S x S 1360 Psi | AA9ENY 1CRP8 6533 2Liitäntä x Liitäntä€977.84
CHEMTROLS VENTTIILIT 653333 1/2 Union 1/2 Inch Fpt x Fpt 1360 Psi | AA9ENZ 1CRP9 653333 1 / 2FNPT x FNPT€236.80
CHEMTROLS VENTTIILIT 653333 3/4 Union 3/4 Inch Fpt x Fpt 1360 Psi | AA9EPA 1CRR1 653333 3 / 4FNPT x FNPT€328.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES 653333 1 liitin 1 tuumaa Fpt x Fpt 1360 Psi
€446.62 / yksikkö