Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT 6516-4 2 Plug 2 Inch Mpt 1360 Psi | AA9EQB 1CRU8

CHEMTROLS VALVES 6516-4 2 pistoke 2 tuuman Mpt 1360 Psi

Varastossa
Tuote: AA9EQB Malli: 6516-4 2Ristiviite: 1CRU8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Rungon materiaaliKynar (oik.)
Väripunainen
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine1360 psi
Aikataulu80
Temp. alue73 astetta 280 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT 6516-4 3/4 Plug 3/4 Inch Mpt 1360 Psi | AA9ELR 1CRG9 6516-4 3 / 4€110.57
CHEMTROLS VENTTIILIT 6516-4 11/2 Plug 1 1/2 tuumaa Mpt 1360 Psi | AA9ELT 1CRH1 6516-4 11 / 2€190.60
CHEMTROLS VENTTIILIT 6516-4 1 Plug 1 Inch Mpt 1360 Psi | AA9EQA 1CRU7 6516-4 1€125.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6516-4 2 pistoke 2 tuuman Mpt 1360 Psi
€234.85 / yksikkö