Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT 6506 1/2 Kyynärpää 45 astetta 1/2 tuumaa S x S | AA9EKJ 1CRD6

CHEMTROLS VALVES 6506 1/2 kyynärpää 45 astetta 1/2 tuumaa S x S

Varastossa
Tuote: AA9EKJ Malli: 6506 1/2Ristiviite: 1CRD6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliKynar (oik.)
Väripunainen
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Max. Paine1360 psi
Aikataulu80
Temp. alue73 astetta 280 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT 6506 3/4 Kyynärpää 45 astetta 3/4 tuumaa S x S | AA9EKK 1CRD7 6506 3 / 4Liitäntä x Liitäntä€150.41
CHEMTROLS VENTTIILIT 6506 1 Kyynärpää 45 astetta 1 tuuma S x S | AA9EKL 1CRD8 6506 1Liitäntä x Liitäntä€194.51
CHEMTROLS VENTTIILIT 6506 11/2 Kyynärpää 45 astetta 1 1/2 tuumaa S x S | AA9EKM 1CRD9 6506 11 / 2Liitäntä x Liitäntä€267.80
CHEMTROLS VENTTIILIT 6506 2 Kyynärpää 45 astetta 2 tuumaa S x S | AA9EKN 1CRE1 6506 2Liitäntä x Liitäntä€331.38
CHEMTROLS VENTTIILIT 650633 1/2 kyynärpää 45 astetta 1/2 tuumaa Fpt x Fpt | AA9EKP 1CRE2 650633 1 / 2FNPT x FNPT€103.15
CHEMTROLS VENTTIILIT 650633 3/4 kyynärpää 45 astetta 3/4 tuumaa Fpt x Fpt | AA9EKQ 1CRE3 650633 3 / 4FNPT x FNPT€154.06
CHEMTROLS VENTTIILIT 650633 1 Kyynärpää 45 astetta 1 tuuma Fpt x Fpt | AA9EKR 1CRE4 650633 1FNPT x FNPT€177.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6506 1/2 kyynärpää 45 astetta 1/2 tuumaa S x S
€143.05 / yksikkö