Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT 650133 11/2 kytkin 1 1/2 tuuman Fpt x Fpt | AA9EKB 1CRC8

CHEMTROLS VALVES 650133 11/2 liitäntä 1 1/2 tuuman Fpt x Fpt

Varastossa
Tuote: AA9EKB Malli: 650133 11/2Ristiviite: 1CRC8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliKynar (oik.)
Väripunainen
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Max. Paine1360 psi
Aikataulu80
Temp. alue73 astetta 280 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT 6501 1/2 Kytkin 1/2 tuumaa S x S 1360 Psi | AA9EJT 1CRB9 6501 1 / 2Liitäntä x Liitäntä€94.15
CHEMTROLS VENTTIILIT 6501 3/4 Kytkin 3/4 tuumaa S x S 1360 Psi | AA9EJU 1CRC1 6501 3 / 4Liitäntä x Liitäntä€121.08
CHEMTROLS VENTTIILIT 6501 1 Kytkin 1 Tuuma S x S 1360 Psi | AA9EJV 1CRC2 6501 1Liitäntä x Liitäntä€141.84
CHEMTROLS VENTTIILIT 6501 11/2 Kytkin 1 1/4 tuumaa S x S | AA9EJW 1CRC3 6501 11 / 2Liitäntä x Liitäntä€193.19
CHEMTROLS VENTTIILIT 6501 2 Kytkin 2 tuumaa S x S 1360 Psi | AA9EJX 1CRC4 6501 2Liitäntä x Liitäntä€333.55
CHEMTROLS VENTTIILIT 650133 1/2 kytkin 1/2 tuuman Fpt x Fpt | AA9EJY 1CRC5 650133 1 / 2FNPT x FNPT€94.15
CHEMTROLS VENTTIILIT 650133 3/4 kytkin 3/4 tuumaa Fpt x Fpt | AA9EJZ 1CRC6 650133 3 / 4FNPT x FNPT€104.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES 650133 11/2 liitäntä 1 1/2 tuuman Fpt x Fpt
€187.15 / yksikkö