Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMSPLASH 7015YT Hupullinen 1 (r) Elastinen 5xl - Pakkaus 6 | AC7MEH 38P106

CHEMSPLASH 7015YT hupullinen 1(r) elastinen 5xl - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7MEH Malli: 7015YTRistiviite: 38P106

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen kemikaalinkestävä haalari
Nilkka tyyliJoustava
SulkemistyyppiVetoketju
VäriKeltainen
VäriperheKeltaiset
KalvosinnappiJoustava
Kankaan paino2.1 oz.
Sopii rinnan kokoon70 "
Sopii vyötärön kokoon65 "
sisäsauma32 "
MateriaaliChemsplash 1 (oikea)
Sauman tyylisinetöity
Koko5XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.151
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNilkka tyyliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHinta
CHEMSPLASH 7015YT-M Hupullinen 1 (r) Elastinen M - Pakkaus 6 | AC9MHY 3HKL7 7015YT-MJoustava23.5 "22 "28 "M€223.23
CHEMSPLASH 7015YT -L Hupullinen 1 (r) Elastinen L - 6 kpl: n pakkaus | AC9MHZ 3HKL8 7015YT-LJoustava25 "23.5 "29 "L€223.23
CHEMSPLASH 7015YT-XL Hupullinen 1 (r) Elastic Xl - Pakkaus 6 | AC9MJA 3HKL9 7015YT-XLJoustava26.5 "25 "29.5 "XL€223.23
CHEMSPLASH 7015YT-2XL Hupullinen 1 (r) Elastinen 2xl - 6 kpl pakkaus | AC9MJB 3HKN1 7015YT-2XLJoustava28 "26.5 "30.5 "2XL€219.14
CHEMSPLASH 7015YT -3XL Hupullinen 1 (r) Elastinen 3xl - Pakkaus 6 | AC9MJC 3HKN2 7015YT-3XLJoustava29.5 "28 "31.5 "3XL€226.97
CHEMSPLASH 7015YT -4XL Hupullinen 1 (r) Elastinen 4xl - Pakkaus 6 | AC9MJD 3HKN3 7015YT-4XLJoustava31 "29.5 "32.5 "4XL€248.81
CHEMSPLASH 7019YT -M Hooded 1 (r) Boots M - Pack Of 6 | AC9MJE 3HKN4 7019YT-Mkiinnitetyillä saappailla23.5 "22 "28 "M€219.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMSPLASH 7015YT hupullinen 1(r) elastinen 5xl - 6 kpl pakkaus
€220.24 / yksikkö