CHEM-TECH J63063 Integrated Tank System 15 Gallon | AA4ZMV 13L830

CHEM-TECH J63063 Integroitu säiliöjärjestelmä 15 gallonaa

Varastossa
Tuote: AA4ZMV Malli: J63063Ristiviite: 13L830

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€553.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIntegroitu säiliöjärjestelmä
Materiaalipolyeteeni
AsennusPystysuora
säiliön tilavuus15 Gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)74.17
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkuliitäntä (tuumaa) (1/4)
    • Erityisominaisuudet: UV-kestävä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEM-TECH J63063 Integroitu säiliöjärjestelmä 15 gallonaa
€553.99 / yksikkö