Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKISTAJAT FSLED12-6-A Varoituspiiska Glo-mato Led vaaleankeltainen | AE6TRT 5UYN7

CHECKERS FSLED12-6-A Varoituspiiska Glo-worm led-valo oranssi

Varastossa
Tuote: AE6TRT Malli: FSLED12-6-ARistiviite: 5UYN7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituspiiska
VäriKeltainen
lampun tyyppiLED
Pituus6"
MuotoSoikea
Volt-polttimo12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8512204080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FSLED12-6-A Varoituspiiska Glo-worm led-valo oranssi
€35.92 / yksikkö