Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKISTAJAT FS3L-varoituspiiska 3-jalkainen lippu ja hylsy | AE6TQP 5UYK1

CHECKERS FS3L varoituspiiska Hd 3 jalkaa lippu ja pistorasia

Varastossa
Tuote: AE6TQP Malli: FS3LRistiviite: 5UYK1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituspiiska
VäriValkoinen ruoska, oranssi lippu
Lipu korkeus11 "
Lipun leveys12 "
MateriaaliLasikuituinen piiska, muovipinnoitettu nailonverkkolippu
Kokonaiskorkeus3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8512204080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TARKISTAJAT FS3X-varoituspiiska Hd 3 jalkaa sisältää x lipun | AE6TQN 5UYK0 FS3XVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla€90.59
TARKISTAJAT FS3XL Varoituspiiska Hd 3 jalkaa x lippu ja hylsy | AE6TQQ 5UYK2 FS3XLVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla€114.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FS3L varoituspiiska Hd 3 jalkaa lippu ja pistorasia
€87.02 / yksikkö