CHASE DOORS PRO350S6084RED Kääntöovi 7 x 5 jalkaa punainen puuydin | AC8CQG 39K678

CHASE DOORS PRO350S6084PUNAINEN Kääntöovi 7 x 5 jalkaa punainen puuydin

Tuote: AC8CQG Malli: PRO350S6084REDRistiviite: 39K678
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeiluriovi
Puskurit mukanaJousipuskuri
Oven väripunainen
Oven korkeus7ft.
Oven materiaaliPuinen ydin ABS-kasvolevyillä
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven paksuus3 / 4 "
Oven leveys5ft.
Suorittaa loppuunkuvioitu
saranatJamb offset-karkaistulla teräksisellä nokalla ja rullalla (ylempi E-Gravity-sulkeutuva sarana, alemmat saranasuojukset)
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys5ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus16 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.91
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi4418200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskorkeusOven korkeusOven materiaaliAvausleveysIkkunan korkeusIkkunan leveysOven paksuusOven leveysHinta
CHASE DOORS 3084RRED Kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa punainen polyeteeni | AC8BTU 39K192 3084PUNAINEN7ft.7ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni2.5ft.18 "12 "1.5 "2.5ft.€2,592.90
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3684RRED Kääntöovi 7 x 3 jalkaa punainen polyeteeni | AC8BTV 39K193 3684PUNAINEN7ft.7ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni3ft.16 "16 "1.5 "3ft.€2,652.86
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3696RRED Kääntöovi 8 x 3 jalkaa punainen polyeteeni | AC8BTW 39K194 3696PUNAINEN8ft.8ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni3ft.16 "16 "1.5 "3ft.€2,774.57
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6084RDRED Kääntöovi 7 x 5 jalkaa punainen polyeteeni | AC8BTX 39K195 6084RDRED7ft.7ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni5ft.16 "16 "1.5 "5ft.€5,181.97
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6096RDRED Kääntöovi 8 x 5 jalkaa punainen polyeteeni | AC8BTY 39K196 6096RDRED8ft.8ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni5ft.16 "16 "1.5 "5ft.€5,412.15
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7284RDRED Kääntöovi 7 x 6 jalkaa punainen polyeteeni | AC8BTZ 39K197 7284RDRED7ft.7ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni6ft.16 "16 "1.5 "6ft.€5,294.85
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7296RDRED Kääntöovi 8 x 6 jalkaa punainen polyeteeni | AC8BUA 39K198 7296RDRED8ft.8ft.Yksiosainen muovattu polyeteeni6ft.16 "16 "1.5 "6ft.€5,748.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS PRO350S6084PUNAINEN Kääntöovi 7 x 5 jalkaa punainen puuydin