CHASE DOORS 7296RDJAD Kääntöovi 8 x 6 jalkaa Jade polyeteeni | AC8BRB 39K153

CHASE DOORS 7296RDJAD Kääntöovi 8 x 6 jalkaa Jadepolyeteeniä

Tuote: AC8BRB Malli: 7296RDJADRistiviite: 39K153
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,748.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeiluriovi
Puskurit mukanaJousipuskuri
Oven väriJade
Oven korkeus8ft.
Oven materiaaliYksiosainen muovattu polyeteeni
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven paksuus1.5 "
Oven leveys6ft.
Suorittaa loppuunKuvioitu (polyeteenimunankuori)
saranatYlempi V-nokka, alemmat saranasuojukset
Eristysarvo9.86
Avauskorkeus8ft.
Avausleveys6ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus16 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.3
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan leveysOven korkeusOven paksuusOven leveysEristysarvoAvauskorkeusAvausleveysIkkunan korkeusHinta
CHASE DOORS 3084RJAD Kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa Jade | AC8BQV 39K147 3084RJAD12 "7ft.1.5 "2.5ft.9.867ft.2.5ft.18 "€2,592.90
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3684RJAD kääntöovi 7 x 3 jalkaa Jade polyeteeni | AC8BQW 39K148 3684RJAD16 "7ft.1.5 "3ft.9.867ft.3ft.16 "€2,652.86
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3696RJAD kääntöovi 8 x 3 jalkaa Jade polyeteeni | AC8BQX 39K149 3696RJAD16 "8ft.1.5 "3ft.9.868ft.3ft.16 "€2,774.57
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6084RDJAD Kääntöovi 7 x 5 jalkaa Jade polyeteeni | AC8BQY 39K150 6084RDJAD16 "7ft.1.5 "5ft.9.867ft.5ft.16 "€5,181.97
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6096RDJAD Kääntöovi 8 x 5 jalkaa Jade polyeteeni | AC8BQZ 39K151 6096RDJAD16 "8ft.1.5 "5ft.9.868ft.5ft.16 "€5,412.15
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7284RDJAD Kääntöovi 7 x 6 jalkaa Jade polyeteeni | AC8BRA 39K152 7284RDJAD16 "7ft.1.5 "6ft.9.867ft.6ft.16 "€5,294.85
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 8496RDJAD Kääntöovi 8 x 7 jalkaa Jade polyeteeni | AC8BRC 39K154 8496RDJAD16 "8ft.1.5 "7ft.9.868ft.7ft.16 "€5,785.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS 7296RDJAD Kääntöovi 8 x 6 jalkaa Jadepolyeteeniä
€5,748.29 / yksikkö