CHASE DOORS 7284XDMBR kääntöovi 7 x 6 jalkaa Keskiruskea | AF6FVW 12A694

CHASE DOORS 7284XDMBR kääntöovi 7 x 6 jalkaa keskiruskea

Tuote: AF6FVW Malli: 7284XDMBRRistiviite: 12A694
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,678.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeiluriovi
Puskurit mukanaJousipuskuri
Oven väriKeskiruskea
Oven korkeus7ft.
Oven materiaaliYksiosainen muovattu polyeteeni
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven paksuus1.875 "
Oven leveys6ft.
Suorittaa loppuunkuvioitu
saranatYlempi V-nokka, alemmat saranasuojukset
Eristysarvo10.83
Ovien lukumäärä2
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys6ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus22.5 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 113.4
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan korkeusOven korkeusOven paksuusIkkunan leveysOven leveysSuorittaa loppuunEristysarvoAvauskorkeusHinta
CHASE DOORS 3084RMBR Kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa Keskiruskea | AC8BUD 39K202 3084 RMBR18 "7ft.1.5 "12 "2.5ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.867ft.€2,592.90
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3684RMBR Kääntöovi 7 x 3 jalkaa Keskiruskea | AC8BUE 39K203 3684 RMBR16 "7ft.1.5 "16 "3ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.867ft.€2,652.86
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3696RMBR Kääntöovi 8 x 3 jalkaa Keskiruskea | AC8BUF 39K204 3696 RMBR16 "8ft.1.5 "16 "3ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.868ft.€2,774.57
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6084RDMBR Kääntöovi 7 x 5 jalkaa Keskiruskea | AC8BUG 39K205 6084 RDMBR16 "7ft.1.5 "16 "5ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.867ft.€5,181.97
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6096RDMBR Kääntöovi 8 x 5 jalkaa Keskiruskea | AC8BUH 39K206 6096 RDMBR16 "8ft.1.5 "16 "5ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.868ft.€5,412.15
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7284RDMBR Kääntöovi 7 x 6 jalkaa Keskiruskea | AC8BUJ 39K207 7284 RDMBR16 "7ft.1.5 "16 "6ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.867ft.€5,294.85
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7296RDMBR Kääntöovi 8 x 6 jalkaa Keskiruskea | AC8BUK 39K208 7296 RDMBR16 "8ft.1.5 "16 "6ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.868ft.€5,748.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS 7284XDMBR kääntöovi 7 x 6 jalkaa keskiruskea
€7,678.31 / yksikkö