CHASE DOORS 3696RWHI Kääntöovi 8 x 3ft Valkoinen polyeteeni | AC8BRR 39K167

CHASE DOORS 3696RWHI kääntöovi 8 x 3 jalkaa valkoinen polyeteeni

Tuote: AC8BRR Malli: 3696RWHIRistiviite: 39K167
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,774.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeiluriovi
Puskurit mukanaJousipuskuri
Oven väriValkoinen
Oven korkeus8ft.
Oven materiaaliYksiosainen muovattu polyeteeni
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven paksuus1.5 "
Oven leveys3ft.
Suorittaa loppuunKuvioitu (polyeteenimunankuori)
saranatYlempi V-nokka, alemmat saranasuojukset
Eristysarvo9.86
Avauskorkeus8ft.
Avausleveys3ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus16 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan leveysOven korkeusOven paksuusOven leveysEristysarvoAvauskorkeusAvausleveysIkkunan korkeusHinta
CHASE DOORS 3084RWHI Kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa Valkoinen | AC8BRP 39K165 3084RWHI12 "7ft.1.5 "2.5ft.9.867ft.2.5ft.18 "€2,592.90
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3684RWHI Kääntöovi 7 x 3ft Valkoinen polyeteeni | AC8BRQ 39K166 3684RWHI16 "7ft.1.5 "3ft.9.867ft.3ft.16 "€2,652.86
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6084RDWHI Kääntöovi 7 x 5ft Valkoinen polyeteeni | AC8BRT 39K168 6084RDWHI16 "7ft.1.5 "5ft.9.867ft.5ft.16 "€5,181.97
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6096RDWHI Kääntöovi 8 x 5ft Valkoinen polyeteeni | AC8BRU 39K169 6096RDWHI16 "8ft.1.5 "5ft.9.868ft.5ft.16 "€5,412.15
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7284RDWHI Kääntöovi 7 x 6ft Valkoinen polyeteeni | AC8BRV 39K170 7284RDWHI16 "7ft.1.5 "6ft.9.867ft.6ft.16 "€5,294.85
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7296RDWHI Kääntöovi 8 x 6ft Valkoinen polyeteeni | AC8BRW 39K171 7296RDWHI16 "8ft.1.5 "6ft.9.868ft.6ft.16 "€5,748.29
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 8496RDWHI Kääntöovi 8 x 7ft Valkoinen polyeteeni | AC8BRX 39K172 8496RDWHI16 "8ft.1.5 "7ft.9.868ft.7ft.16 "€5,785.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS 3696RWHI kääntöovi 8 x 3 jalkaa valkoinen polyeteeni
€2,774.57 / yksikkö