CHASE DOORS 3696RCGR kääntöovi 8 x 3 jalkaa Pilvenharmaa | AC8BQC 39K131

CHASE DOORS 3696RCGR kääntöovi 8 x 3 jalkaa pilvenharmaa

Tuote: AC8BQC Malli: 3696RCGRRistiviite: 39K131
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,774.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeiluriovi
Puskurit mukanaJousipuskuri
Oven väriPilviharmaa
Oven korkeus8ft.
Oven materiaaliYksiosainen muovattu polyeteeni
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven paksuus1.5 "
Oven leveys3ft.
Suorittaa loppuunKuvioitu (polyeteenimunankuori)
saranatYlempi V-nokka, alemmat saranasuojukset
Eristysarvo9.86
Avauskorkeus8ft.
Avausleveys3ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus16 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan korkeusOven korkeusOven paksuusIkkunan leveysOven leveysSuorittaa loppuunEristysarvoAvauskorkeusHinta
CHASE DOORS 7284XDCGR kääntöovi 7 x 6 jalkaa Pilvenharmaa | AA3ZXJ 12A638 7284XDCGR22.5 "7ft.1.875 "20.5 "6ft.kuvioitu10.837ft.€7,678.31
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3084RCGR kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa Pilvenharmaa | AC8BQA 39K129 3084RCGR18 "7ft.1.5 "12 "2.5ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.867ft.€2,592.90
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3684RCGR kääntöovi 7 x 3 jalkaa Pilvenharmaa | AC8BQB 39K130 3684RCGR16 "7ft.1.5 "16 "3ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.867ft.€2,652.86
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6084RDCGR kääntöovi 7 x 5 jalkaa Pilvenharmaa | AC8BQD 39K132 6084RDCGR16 "7ft.1.5 "16 "5ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.867ft.€5,181.97
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6096RDCGR kääntöovi 8 x 5 jalkaa Pilvenharmaa | AC8BQE 39K133 6096RDCGR16 "8ft.1.5 "16 "5ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.868ft.€5,412.15
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7284RDCGR kääntöovi 7 x 6 jalkaa Pilvenharmaa | AC8BQF 39K134 7284RDCGR16 "7ft.1.5 "16 "6ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.867ft.€5,294.85
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7296RDCGR kääntöovi 8 x 6 jalkaa Pilvenharmaa | AC8BQG 39K135 7296RDCGR16 "8ft.1.5 "16 "6ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.868ft.€5,748.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS 3696RCGR kääntöovi 8 x 3 jalkaa pilvenharmaa
€2,774.57 / yksikkö