CHASE DOORS 3696R25BUR Kääntöovi 8 x 3 jalkaa viininpunainen | AC8CJJ 39K532

CHASE DOORS 3696R25BUR kääntöovi 8 x 3 jalkaa viininpunainen

Tuote: AC8CJJ Malli: 3696R25BURRistiviite: 39K532
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,278.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeiluriovi
Puskurit mukanaJousipuskuri
Oven väriBourgogne
Oven korkeus8ft.
Oven materiaaliYksiosainen muovattu polyeteeni
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven paksuus3.75 "
Oven leveys3ft.
Suorittaa loppuunKuvioitu (polyeteenimunankuori)
saranatYlempi V-nokka, alemmat saranasuojukset
Eristysarvo25
Avauskorkeus8ft.
Avausleveys3ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus16 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.8
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisaranatPuskurit mukanaOven väriEristysarvoAvauskorkeusAvausleveysIkkunan korkeusIkkunan leveysHinta
CHASE DOORS 6084XDBUR Kääntöovi 7 x 5 jalkaa viininpunainen | AA3ZYJ 12A728 6084 XDBURYlempi V-nokka, alemmat saranasuojuksetJousipuskuriBourgogne10.837ft.5ft.22.5 "14.5 "€7,218.34
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6096XDBUR Kääntöovi 8 x 5 jalkaa viininpunainen | AA3ZYK 12A729 6096 XDBURYlempi V-nokka, alemmat saranasuojuksetJousipuskuriBourgogne10.838ft.5ft.22.5 "14.5 "€7,503.54
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7284XDBUR Kääntöovi 7 x 6 jalkaa viininpunainen | AA3ZYL 12A730 7284 XDBURYlempi V-nokka, alemmat saranasuojuksetJousipuskuriBourgogne10.837ft.6ft.22.5 "20.5 "€7,678.31
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7296XDBUR Kääntöovi 8 x 6 jalkaa viininpunainen | AA3ZYM 12A731 7296 XDBURYlempi V-nokka, alemmat saranasuojuksetJousipuskuriBourgogne10.838ft.6ft.22.5 "20.5 "€7,995.37
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 9696XDBUR Kääntöovi 8 x 8 jalkaa viininpunainen | AA3ZYN 12A732 9696 XDBURYlempi V-nokka, alemmat saranasuojuksetJousipuskuriBourgogne10.838ft.8ft.22.5 "20.5 "€8,518.77
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 96108XDBUR Kääntöovi 9 x 8 jalkaa viininpunainen | AA3ZYP 12A733 96108 XDBURYlempi V-nokka, alemmat saranasuojuksetJousipuskuriBourgogne10.839ft.8ft.22.5 "20.5 "€8,820.63
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 96120XDBUR Kääntöovi 10 x 8 jalkaa viininpunainen | AA3ZYQ 12A734 96120 XDBURYlempi V-nokka, alemmat saranasuojuksetJousipuskuriBourgogne10.8310ft.8ft.22.5 "20.5 "€9,121.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS 3696R25BUR kääntöovi 8 x 3 jalkaa viininpunainen
€3,278.85 / yksikkö