EATON / CHAR-LYNN 283-1005-003 Ohjauksen ohjausyksikkö, virtausnopeus 151 lpm

Tuote: CD6HYU Malli: 283-1005-003
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauksen ohjausyksikkö
Siirtymä3030 CCR
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus5.28 "
KoteloPehmeä rauta
Pituus8.2 "
MateriaaliValurauta
Maks. Vastapaine21 b
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus152 RPM
VääntömomenttiStandardi
Leveys5.73 "
Työpaine241 Bar
Käyttölämpötila.93 C

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja 40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 283-1005-003 Ohjauksen ohjausyksikkö, virtausnopeus 151 lpm