EATON / CHAR-LYNN 184-0475-002 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 554 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 382 rpm

Tuote: CD6HBF Malli: 184-0475-002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus75 neliömetriä
Korkeus5.31 "
Pituus8.64 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 6 pulttia
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSpline
Nopeus382 RPM
Vääntömomentti554 Nm
Leveys5.54 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Delta-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 184-0475-002 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 554 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 382 rpm