EATON / CHAR-LYNN 176-0032-004 VIS Geroler-moottori, 2531 Nm, virtausnopeus 151 Lq, 204 rpm

Tuote: CD6GHG Malli: 176-0032-004
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus151 neliömetriä
Korkeus7.68 "
Pituus8.22 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiLaakeriton, 4 pulttia
Porttityyppi1.0625-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppiLaakeriton
Nopeus204 RPM
Vääntömomentti2531 Nm
Leveys7.69 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VIS 40 -sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 176-0032-004 VIS Geroler-moottori, 2531 Nm, virtausnopeus 151 Lq, 204 rpm