EATON / CHAR-LYNN 169-0102-001 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 800 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 188 rpm

Tuote: CD6GFG Malli: 169-0102-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus75 neliömetriä
Korkeus4.28 "
Pituus11.37 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
PorttityyppiG 1/2 BSP
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus188 RPM
Vääntömomentti800 Nm
Leveys4.28 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 169-0102-001 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 800 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 188 rpm