EATON / CHAR-LYNN 158-4031-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 410 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 229 rpm

Tuote: CD6FVK Malli: 158-4031-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus3.87 "
Pituus7.694 "
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
PorttityyppiG 1/4 BSP - pääteportti
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus229 RPM
Vääntömomentti410 Nm
Leveys5.27 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-4031-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 410 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 229 rpm