EATON / CHAR-LYNN 158-3991-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 65 Nm, virtausnopeus 35 Lq, 1021 rpm

Tuote: CD6FUQ Malli: 158-3991-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus35 neliömetriä
Korkeus3.46 "
Pituus6.21 "
MateriaaliPehmeä rauta
Asennustyyppi4 pulttia vakiona
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus1021 RPM
Vääntömomentti65 Nm
Leveys3.38 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3991-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 65 Nm, virtausnopeus 35 Lq, 1021 rpm