EATON / CHAR-LYNN 158-3872-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 430 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 152 rpm

Tuote: CD7GXU Malli: 158-3872-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus5.27 "
Pituus8.79 "
MateriaaliPehmeä rauta
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus152 RPM
Vääntömomentti430 Nm
Leveys3.87 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3872-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 430 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 152 rpm