EATON / CHAR-LYNN 158-3618-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 219 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 550 rpm

Tuote: CD7GUR Malli: 158-3618-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus3.87 "
Pituus6.68 "
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus550 RPM
Vääntömomentti219 Nm
Leveys5.27 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3618-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 219 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 550 rpm