EATON / CHAR-LYNN 158-3333-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 297 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 355 rpm

Tuote: CD7GQX Malli: 158-3333-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus3.87 "
Pituus7.09 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
PorttityyppiG 1/2 BSP
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus355 RPM
Vääntömomentti297 Nm
Leveys5.27 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3333-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 297 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 355 rpm