EATON / CHAR-LYNN 157-0103-005 VIS Geroler-moottori, 3555 Nm, virtausnopeus 170 Lq, 198 rpm

Tuote: CD6FFU Malli: 157-0103-005
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus170 neliömetriä
Korkeus7.88 "
Pituus8.2047 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiLaakeriton, 4 pulttia
Porttityyppi1.3125-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppiLaakeriton
Nopeus198 RPM
Vääntömomentti3555 Nm
Leveys7.88 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VIS 45 -sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 157-0103-005 VIS Geroler-moottori, 3555 Nm, virtausnopeus 170 Lq, 198 rpm