EATON / CHAR-LYNN 120-1020-003 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 2085 Nm, virtausnopeus 170 Lq, 254 rpm

Tuote: CD7GGU Malli: 120-1020-003
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus170 neliömetriä
Korkeus7.28 "
Pituus18.13 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiPyörä, 4 pulttia
PorttityyppiJakosarja
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus254 RPM
Vääntömomentti2085 Nm
Leveys7.28 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 120-1020-003 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 2085 Nm, virtausnopeus 170 Lq, 254 rpm