EATON / CHAR-LYNN 119-1036-003 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 1040 Nm, virtausnopeus 170 Lq, 501 rpm

Tuote: CD7GGB Malli: 119-1036-003
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus5.79 "
Pituus6.72 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
Porttityyppi1.3125-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppikynttilä
Nopeus585 RPM
Vääntömomentti155 Nm
Leveys5.91 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 119-1036-003 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 1040 Nm, virtausnopeus 170 Lq, 501 rpm