EATON / CHAR-LYNN 112-1247-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 1378 Nm, virtausnopeus 150 Lq, 203 rpm

Tuote: CD7FYG Malli: 112-1247-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus150 neliömetriä
Korkeus5.78 "
Pituus14 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
PorttityyppiG 1 Porrastettu portti
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus203 RPM
Vääntömomentti1378 Nm
Leveys5.8 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 112-1247-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 1378 Nm, virtausnopeus 150 Lq, 203 rpm