EATON / CHAR-LYNN 110-1247-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 945 Nm, virtausnopeus 95 Lq, 191 rpm

Tuote: CD7FUP Malli: 110-1247-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus95 neliömetriä
Korkeus5.86 "
Pituus10.07 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiPyörä, 4 pulttia
Porttityyppi1.0625-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppikynttilä
Nopeus191 RPM
Vääntömomentti945 Nm
Leveys5.86 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 110-1247-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 945 Nm, virtausnopeus 95 Lq, 191 rpm