EATON / CHAR-LYNN 109-1474-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 375 Nm, virtausnopeus 95 Lq, 722 rpm

Tuote: CD7FKT Malli: 109-1474-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus95 neliömetriä
Korkeus4.72 "
Pituus11.11 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
Porttityyppi1.0625-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus722 RPM
Vääntömomentti375 Nm
Leveys4.72 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 109-1474-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 375 Nm, virtausnopeus 95 Lq, 722 rpm