EATON / CHAR-LYNN 109-1267-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 945 Nm, virtausnopeus 95 Lq, 191 rpm

Tuote: CD7FFV Malli: 109-1267-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus95 neliömetriä
Korkeus5.84 "
Pituus12.87 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
PorttityyppiG 3/4 -portti
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus191 RPM
Vääntömomentti945 Nm
Leveys5.84 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 109-1267-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 945 Nm, virtausnopeus 95 Lq, 191 rpm