EATON / CHAR-LYNN 109-1234-006 Hydrauliventtiilimoottori, 945 Nm, 191 RPM, 95 LQ | CD6DPG

EATON / CHAR-LYNN 109-1234-006 Hydrauliventtiilimoottori, 945 Nm, 191 RPM, 95 LQ

Tuote: CD6DPG Malli: 109-1234-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus95 neliömetriä
Korkeus5.84 "
Pituus11.79 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, ISO-laippa 125 B4HW
PorttityyppiG 3/4 -portti
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus191 RPM
Vääntömomentti945 Nm
Leveys5.84 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4000-sarjan hydrauliventtiilimoottori on suunniteltu muuttamaan hydraulinen paine pyöriväksi liikkeeksi tarjoten siten korkeapainevirtauksia
    • Sisältää 495 cc / kierrosmoottorin, joka tarjoaa suurimman jatkuvan vääntömomentin ja nopeuden 945 Nm ja 191 RPM, vastaavasti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 109-1234-006 Hydrauliventtiilimoottori, 945 Nm, 191 RPM, 95 LQ