EATON / CHAR-LYNN 104-3933-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 765 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 246 rpm

Tuote: CD6BWK Malli: 104-3933-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus75 neliömetriä
Korkeus4.45 "
Pituus9.8 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus246 RPM
Vääntömomentti765 Nm
Leveys5.34 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-3933-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 765 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 246 rpm