EATON / CHAR-LYNN 104-1628-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 540 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 385 rpm

Tuote: CD7DGF Malli: 104-1628-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus75 neliömetriä
Korkeus4.33 "
Pituus8.984 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 2 pulttia
PorttityyppiG 1/2 BSP
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus385 RPM
Vääntömomentti540 Nm
Leveys5.16 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-1628-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 540 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 385 rpm