EATON / CHAR-LYNN 103-1576-012 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 115 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 963 rpm

Tuote: CD4ZTH Malli: 103-1576-012
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus4.24 "
Pituus6.43 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi4 pulttia vakiona
PorttityyppiJakosarja
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus963 RPM
Vääntömomentti115 Nm
Leveys3.38 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 103-1576-012 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 115 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 963 rpm