EATON / CHAR-LYNN 101-2529-009 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 114.7 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 585 rpm

Tuote: CD7CDB Malli: 101-2529-009
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus3.87 "
Pituus6.72 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus585 RPM
Vääntömomentti114.7 Nm
Leveys5.27 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • H-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-2529-009 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 114.7 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 585 rpm