Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUKU 6-4638 Vaihtosulku Poly | AD3BEZ 3XL28

CHAPIN 6-4638 Vaihtovirtakytkin

Varastossa
Tuote: AD3BEZ Malli: 6-4638Ristiviite: 3XL28

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihto sammuu
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAPIN 6-4638 Vaihtovirtakytkin
€34.60 / yksikkö