Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAASTAJA UBITBA115L Katkaisija 15a 1p 10ka 240v | AD2LKT 3RAL4

CHALLENGER UBITBA115L pistokevirtakatkaisija 15a 1p 10ka 240v

Varastossa
Tuote: AD2LKT Malli: UBITBA115LRistiviite: 3RAL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
ILMA @ 120 VAC10kA
Ampeeria15
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.6 "
Pituus3.35 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä1
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Leveys0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaKatkaisijan tyyppiSyvyysPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräHinta
HAASTAJA UBITBA130L Pistoke, katkaisija 30a 1p 10ka 240v | AA6ZFZ 15F782 UBITBA130L0.5 "30Asuinkiinteistö2.5 "3.25 "12AWG12AWG1€48.43
CHALLENGER UBITBA130R Kytke virrankatkaisin 30a 1p 10ka 240v | AA6ZGA 15F783 UBITBA130R0.5 "30Asuinkiinteistö2.5 "3.25 "12AWG12AWG1€48.84
CHALLENGER UBITBA115R Kytke virrankatkaisin 15a 1p 10ka 240v | AD3EJN 3YMN3 UBITBA115R0.5 "15Standardi2.6 "3.35 "4AWG14AWG1€46.66
CHALLENGER UBITBA120L Kytke virrankatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AD3EJP 3YMN4 UBITBA120L0.5 "20Standardi2.6 "3.35 "4AWG14AWG1€45.57
CHALLENGER UBITBA120R Kytke virrankatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AD3EJQ 3YMN5 UBITBA120R0.5 "20Standardi2.6 "3.35 "4AWG14AWG1€47.17
CHALLENGER UBITBA215 Kytke virrankatkaisin 15a 2p 10ka 240v | AD3EJR 3YMN6 UBITBA2151"15Standardi2.6 "3.35 "4AWG14AWG2€118.02
CHALLENGER UBITBA220 Kytke virrankatkaisin 20a 2p 10ka 240v | AD3EJT 3YMN7 UBITBA2201"20Standardi2.6 "3.35 "4AWG14AWG2€117.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHALLENGER UBITBA115L pistokevirtakatkaisija 15a 1p 10ka 240v
€45.28 / yksikkö