Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF30-25-04 Jatkuva joustava virtajohto 30a 1000v | AC3JUK 2TZG1

CHAINFLEX CF30-25-04 Jatkuva taipuva virtakaapeli 30a 1000v

Varastossa
Tuote: AC3JUK Malli: CF30-25-04Ristiviite: 2TZG1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa virtajohto
KapellimestariPaljaat kuparit
Takki väriMusta
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite1000V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.41 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5126
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariTakin materiaaliNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonPuolan pituusTemp. alueHinta
CHAINFLEX CF34-25-04-1 Jatkuva joustava virtajohto 30a 1000v | AB7UNL 24C134 CF34-25-04-1KupariTPE0.39 "suojaamaton1 jalkaa 1600 jalkaan.-31 - 194 astetta F€9.73
CHAINFLEX CF35-25-04-1 Jatkuva joustava virtajohto 30a 1000v | AB7UNR 24C139 CF35-25-04-1KupariTPE0.43 "Suojattu1 jalkaa 1600 jalkaan.-31 - 194 astetta F€17.35
CHAINFLEX CF31-25-04 Jatkuva joustava virtajohto 30a 1000v | AC3JUQ 2TZG6 CF31-25-04Paljaat kuparitPVC0.49 "SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka23 astetta 158 astetta F€12.05
CHAINFLEX CF30-25-04-25 Jatkuva joustava virtajohto 30a 1000v | AC3JYP 2TZV8 CF30-25-04-25KupariPVC0.41 "suojaamaton25ft.23 astetta 158 astetta F€133.82
CHAINFLEX CF31-25-04-25 Jatkuva joustava virtajohto 30a 1000v | AC3JYV 2TZW4 CF31-25-04-25KupariPVC0.49 "Suojattu25ft.23 astetta 158 astetta F€221.81
CHAINFLEX CF30-25-04-100 jatkuva taipuisa virtajohto 30a 1000v | AC3UNR 2WGU9 CF30-25-04-100KupariPVC0.41 "suojaamaton100ft.23 astetta 158 astetta F€578.58
CHAINFLEX CF31-25-04-100 Jatkuva joustava virtajohto 30a 1000v | AC3UNX 2WGV5 CF31-25-04-100KupariPVC0.49 "Suojattu100ft.23 astetta 158 astetta F€860.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF30-25-04 Jatkuva taipuva virtakaapeli 30a 1000v
€6.41 / yksikkö