CHAINFLEX CF10-15-18-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UMT 24C117

CHAINFLEX CF10-15-18-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 10a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UMT Malli: CF10-15-18-1Ristiviite: 24C117

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€36.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriTummansininen
Takin materiaaliTPE
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.79 "
Johtimien lukumäärä18
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus1 jalkaa 1600 jalkaan.
Temp. alue-31 - 212 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonLangan kokoHinta
CHAINFLEX CF10-05-04-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UME 24C105 CF10-05-04-10.28 "4suojaamaton20AWG€5.96
CHAINFLEX CF10-07-05-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UMJ 24C109 CF10-07-05-10.3 "5Suojattu18AWG€8.31
CHAINFLEX CF10-15-12-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UMR 24C116 CF10-15-12-10.61 "12Suojattu16AWG€23.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF10-15-18-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 10a 300v
€36.23 / yksikkö