CEP LH1000MH metallihalogenidivalaisin 120v 1000w | AA6TQV 14V998

CEP LH1000MH metallihalogenidivalaisin 120v 1000w

Tuote: AA6TQV Malli: LH1000MHRistiviite: 14V998

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisin
pohjaMogal
VäriHopea
lampun tyyppiHalidi metalli
Lumens110000
Max. Korkeus21 "
VaraosavalaisinY
TyyppiElliptinen, metallihalogenidi
Jännite120
Watts1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)55.63
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CEP LH1000MH metallihalogenidivalaisin 120v 1000w