Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CEP GF6095 Automaattinen nollaus Gfci-moduuli 20a 125vac | AC9JDJ 3GUJ8

CEP GF6095 Automaattinen palautus Gfci Module 20a 125vac

Varastossa
Tuote: AC9JDJ Malli: GF6095Ristiviite: 3GUJ8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen nollaus GFCI-moduuli
VäriMusta
Liittimen pääCS6369
MateriaaliMuovi
Maks. Vahvistimet20
NEMA-luokitus3R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Kytke pääEi pistoketta
Jännitearvot125 VAC
Langan koko12AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536200040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CEP GF6095 Automaattinen palautus Gfci Module 20a 125vac
€170.48 / yksikkö