CEP 61225SCBK Cam Lock -jatkojohto 200A CL20FBK | AD8VYY 4NAF7

CEP 61225SCBK Nokkalukon jatkojohto 200A CL20FBK

Varastossa
Tuote: AD8VYY Malli: 61225SCBKRistiviite: 4NAF7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€894.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam Lock -jatkojohto
VäriMusta
Liittimen pääCL20FBK
Johdon pituus25ft.
MateriaaliKumi
Maks. Vahvistimet200
Napojen lukumäärä1
Johtimien lukumäärä1
Kytke pääCL20MBK
Jännitearvot600 VAC
Langan koko2/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.71
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliMaks. VahvistimetLangan kokoHinta
CEP 61425SCBK Cam Lock -jatkojohto 400A CL40FBK | AD8VYT 4NAF2 61425SCBKVinyyli4004/0€1,210.65
CEP 61425SCBU Cam -lukon jatkojohto 400A CL40FBU | AD8VYU 4NAF3 61425SCBUVinyyli4004/0€1,227.36
CEP 61425SCG -kammilukon jatkojohto 400A CL40FG | AD8VYV 4NAF4 61425SCGVinyyli4004/0€1,227.36
CEP 61425SCR Cam -lukon jatkojohto 400A CL40FR | AD8VYW 4NAF5 61425SCRVinyyli4004/0€1,227.36
CEP 61425SCW Cam Lock -jatkojohto 400A CL40FW | AD8VYX 4NAF6 61425SCWVinyyli4004/0€1,210.65
CEP 61225SCBU Cam Lock -jatkojohto 400A CL20FBU | AD8VYZ 4NAF8 61225SCBUKumi4002/0€984.11
CEP 61225SCG Cam Lock -jatkojohto 400A CL20FG | AD8VZA 4NAF9 61225SCGKumi4002/0€894.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CEP 61225SCBK Nokkalukon jatkojohto 200A CL20FBK
€894.98 / yksikkö