CEP 5100PC väliaikainen virtajohto 100a 600vac nasta | AD8VYR 4NAF1

CEP 5100PC Väliaikainen virtajohto 100a 600vac Pin

Varastossa
Tuote: AD8VYR Malli: 5100PCRistiviite: 4NAF1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,545.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäliaikainen virtajohto
VäriMusta
Liittimen pääHolkki
Johdon pituus6ft.
MateriaaliKumi
Maks. Vahvistimet100
Napojen lukumäärä5
Johtimien lukumäärä5
Kytke pääPin
Jännitearvot600 VAC
Langan koko2/5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.614
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)53.09
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CEP 5100PC Väliaikainen virtajohto 100a 600vac Pin
€1,545.73 / yksikkö