CENTURY BDH1054 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1625 rpm 60 / 50hz | AD8TRT 4MB95

CENTURY BDH1054 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hp 1625 rpm 60/50hz

Varastossa
Tuote: AD8TRT Malli: BDH1054Ristiviite: 4MB95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€491.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori vaaditaanMukana
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteOpen Air-Over
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit1.4
HP1/2
Hz50/60
EristysluokkaB
Lyijypituus27 "
Pituus vähemmän akselia6.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusNasta
Tyyppikilpi RPM1625
Nimellinen tehokkuus0.64
Nopeuksien määrä2
Kokonaispituus12.25 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1601-1700
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus6"
Akselin suuntaVaakasuora
Stud malli3-5/8 x 3-5/8"
Nastan määrä4
Nastan koko8-32 x 1-5/8"
Lämpösuojausauto
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.695
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritLaakeritRungon halkaisijaHPHzEristysluokkaLyijypituusPituus vähemmän akseliaHinta
CENTURY FE1016SF lauhdutinpuhaltimen moottori 1/6 hv 1075 rpm 60 Hz | AB3PAV 1UME7 FE1016SF1.3-1.4pallo5.625 "1/660F36 "4 13 / 16 "€204.36
CENTURY FE1018SF Lauhdutintuuletinmoottori 1/6 hv 825 rpm 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1pallo5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "€303.27
CENTURY FE1028SF lauhdutinpuhaltimen moottori 1/4 hv 825 rpm 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5pallo5.625 "1/460F48 "5.437 "€318.37
CENTURY FE1058SF lauhdutinpuhaltimen moottori 1/2 hv 825 rpm 60 Hz | AB3PAY 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5pallo5.625 "1/260F48 "6.437 "€397.43
CENTURY FEH1056SF lauhdutinpuhaltimen moottori 1/2 hv 1075 rpm 60hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0/1.5pallo5.625 "1/260F36 "6.437 "€312.74
CENTURY FC3056F lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hv 1140 rpm 60hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0/1.5pallo5.625 "1/260F5 "- 7"7 13 / 16 "€553.85
CENTURY ORM5458B Lauhdutinpuhaltimen moottori 1/6 - 1/3 hv 1075 rpm | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2pallo5.625 "1 / 3 - 1 / 660B35 1/2 "- 38 1/2"4.125 "€186.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY BDH1054 lauhduttimen tuulettimen moottori 1/2 hp 1625 rpm 60/50hz
€491.79 / yksikkö