Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CENTURY 2X234 -moottorin kiinnityssalpa - 2 kpl 2-1 / 2 tuuman renkaita varten AC3WLB

CENTURY 2X234 moottorin kiinnityssalpa - 2 kpl pakkaus 2-1/2 tuuman renkaille

Varastossa
Tuote: AC3WLB Malli: 2X234

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin kiinnityssalpa
ToimintoKiinnittää 48 ja 56 runkomoottoria telineeseen
NEMA / IEC-kehys48 ja 56
vaatii2 per moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY 2X234 moottorin kiinnityssalpa - 2 kpl pakkaus 2-1/2 tuuman renkaille
€11.76 /pakkaus