CENTRIPRO A10-40B Ohjainkisko 4 tuuman laippa Valurauta / pronssi | AA2GTP 10J149

CENTRIPRO A10-40B Ohjainkisko 4 tuuman laippa Valurauta/pronssi

Varastossa
Tuote: AA2GTP Malli: A10-40BRistiviite: 10J149

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,043.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainkiskojärjestelmä
Syvyys16
ToimintoJätevedenpoistimien helppo ja tehokas asennus
Korkeus38
Pituus15 "
MateriaaliValurauta / pronssi
vaatii(2) 2 "ohjauskiskot, SS suositeltava. Nostoketjut ja tangot tilataan erikseen
Tyyppi4 "laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99.79
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Itsepuhdistuva muotoilu. Kun pumpun laippa kiinnittyy pohjaan, leikkaustoiminto pyyhkii tiivistepinnat puhtaiksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
CENTRIPRO A10-40SS ohjauskisko 4 tuuman laippa valurauta / ruostumaton teräs | AA2GTL 10J146 A10-40SSValurauta / SS€5,433.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTRIPRO A10-40B Ohjainkisko 4 tuuman laippa Valurauta/pronssi
€9,043.07 / yksikkö