CENTRIPRO A10 -30B ohjauskisko 3 tuuman laippa valurauta / pronssi | AA2GTN 10J148

CENTRIPRO A10 -30B Ohjainkisko 3 tuuman laippa valurauta/ pronssi

Varastossa
Tuote: AA2GTN Malli: A10 -30BRistiviite: 10J148

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,717.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainkiskojärjestelmä
Syvyys16
ToimintoJätevedenpoistimien helppo ja tehokas asennus
Korkeus38
Pituus15 "
MateriaaliValurauta / pronssi
vaatii(2) 2 "ohjauskiskot, SS suositeltava. Nostoketjut ja tangot tilataan erikseen
Tyyppi3 "laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Itsepuhdistuva muotoilu. Kun pumpun laippa kiinnittyy pohjaan, leikkaustoiminto pyyhkii tiivistepinnat puhtaiksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
CENTRIPRO A10-30SS ohjauskisko 3 tuuman laippa valurauta / ruostumaton teräs | AA2GTK 10J145 A10-30SSValurauta / SS€5,223.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTRIPRO A10 -30B Ohjainkisko 3 tuuman laippa valurauta/ pronssi
€8,717.52 / yksikkö