Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT 229771 Ruiskusuodatin Pes 0.45um 30mm Pk100 | AF6QLD 20AR70

CELLTREAT 229771 Ruiskusuodatin Pes 0.45um 30mm Pk100

Varastossa
Tuote: AF6QLD Malli: 229771Ristiviite: 20AR70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskusuodatin
autoklavoitavaKyllä
SuodatinmateriaaliPES
Asuminen Dia.30mm
Kotelopolypropeeni
TuloliitäntäNainen Luer Lock
Max. Paine75 psi
Kalvo Dia.25mm
LiitäntäMies Luer Slip
Huokoskoko0.45 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CELLTREAT 229774 ruiskusuodatin Pvdf 0.45um 30mm Pk100 | AF6QLE 20AR71 229774€236.60
CELLTREAT 229777 ruiskusuodatin, kalvon halkaisija 13 mm, huokoskoko 0.22 um, PTFE, 100 PK | CQ8LCR 48TD92 229777€198.08
CELLTREAT 229779 ruiskusuodatin, kalvon halkaisija 13 mm, huokoskoko 0.45 um, PTFE, 100 PK | CQ8LCT 48TD94 229779€198.08
CELLTREAT 229778 ruiskusuodatin, kalvon halkaisija 30 mm, huokoskoko 0.22 um, PTFE, 100 PK | CQ8LCU 48TD93 229778€305.71
CELLTREAT 229780 ruiskusuodatin, kalvon halkaisija 30 mm, huokoskoko 0.45 um, PTFE, 100 PK | CQ8LCV 48TD95 229780€312.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229771 Ruiskusuodatin Pes 0.45um 30mm Pk100
€235.12 / yksikkö