CELLTREAT 229651 Kudosviljelmällä käsitelty astia 143cm2 - 100 kpl pakkaus | AC7DDX 38C782

CELLTREAT 229651 Kudosviljelmäkäsitelty astia 143 cm2 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DDX Malli: 229651Ristiviite: 38C782

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKudosviljelmällä käsitelty lautasen
Kulttuurialue per kaivo143cm2
Mitat150 x 20 mm
MateriaaliPolystyreeni
Tilavuus25-28 ml
Työmäärä kuoppaa kohti25-28 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.12
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaivojen lukumäärä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
CELLTREAT 229670 Kudosviljelylautanen 36.3 cm2 - 500 kpl pakkaus | AC7DDY 38C783 22967070 x 15 mm€288.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229651 Kudosviljelmäkäsitelty astia 143 cm2 - 100 kpl pakkaus
€241.37 / yksikkö