Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT 229610 Inokulointisilmukka 10 Micronl Blue - 2000 kpl AC7DCR 38C751

CELLTREAT 229610 Inokulointisilmukka 10 mikronin sininen - 2000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DCR Malli: 229610Ristiviite: 38C751

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYmpyrän silmukka
Koko10 mikronia
Värisininen
Materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus221mm
Koko10 mikronia
TyyppiIrtotavarana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVärieräKokonaispituusKokoTyyppiHinta
CELLTREAT 229601 Inokulointisilmukka 1 Micronl White - pakkaus 2000 | AC7DCP 38C749 2296011 mikroniaValkoinenYmpyrän silmukka218mm1 mikroniaIrtotavarana€239.74
CELLTREAT 229602 Inokulointisilmukka 1 Micronl White - pakkaus 600 | AC7DCQ 38C750 2296021 mikroniaValkoinenYmpyrän silmukka218mm1 mikroniaYksittäinen pakkaus€122.99
CELLTREAT 229612 Inokulointisilmukka 10 Micronl Blue - 600 kpl pakkaus | AC7DCT 38C752 22961210 mikroniasininenYmpyrän silmukka221mm10 mikroniaYksittäinen pakkaus€129.37
CELLTREAT 229615 Neulan keltainen rokotus - 2000 kpl AC7DCU 38C753 229615-KeltainenYlitysneula221mm-Irtotavarana€250.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229610 Inokulointisilmukka 10 mikronin sininen - 2000 kpl pakkaus
€238.00 / yksikkö